TPMX 240512R-G IC806 Obračalne rezalne ploščice za vrtalne glave DSDEC/DDD-EC/DSD-IC/DSC-EC/DSC-IC

Št. art.: 4854217
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4854217
EAN/GTIN 7291075422924
Številka proizvajalca 4854217
L-število L24250 171

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za vrtanje, polmer vogala (RE) 1,2 mm, premer notranjega kroga (IC) 14,2 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Premer Incircle (IC) 14,2 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,5 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja