NPHT 070408R-HF-P IC908 Precizne zunanje obračalne rezalne ploščice za vrtalne glave DSD, EF, FB/DDD, EF, FB/DSD, IF, FB

Št. art.: 4852456
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FINEBEAM
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4852456
EAN/GTIN 7291075345384
Številka proizvajalca 4852456
L-število L24250 98

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 10 mm, premer vpisanega kroga (IC) 7,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 10 mm
  • Premer Incircle (IC) 7,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "FINEBEAM" Poglej vse