NPHT 070408R-HF-P IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4852456
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FINEBEAM
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4852456
EAN / GTIN 7291075345384
Gyártó száma 4852456
L-szám L24250 98

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, saroksugár (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 10 mm, beírt kör átmérője (IC) 7,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 10 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 7,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "FINEBEAM" Összes megtekintése