Lesena škatla za merilne trne neopremljeno, Tip: 0,5-1

Št. art.: 483840 0,5-1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje nazivne mere 0,5 mm - 1 mm
Korak ⌀ izvrtine 0,01 mm
Število izvrtin 51 kos
Material okvirja les
Vrsta izdelka Vložek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 483840 0,5-1
EAN/GTIN 2050002053939
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Izvedba:

1 lesena škatla.

Uporaba:

Za pregledno shranjevanje merilnih trnov v vseh območjih premera.