• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Houten box voor meetpennen niet uitgerust, Type: 0,5-1

Artikelnummer: 483840 0,5-1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale maten van/tot 0,5 mm - 1 mm
Stijging boring-⌀ 0,01 mm
Aantal boringen 51 st.
Materiaal romp hout
Producttype Box

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 483840 0,5-1
EAN/GTIN 2050002053939
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Omschrijving

Uitvoering:

1 houten box.

Toepassing:

Voor het overzichtelijk opbergen van meetpennen in het desbetreffende diameterbereik.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan