Dřevěná bedna pro kontrolní kolíky neosazená, Typ: 0,5-1

Artiklové číslo: 483840 0,5-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah jmenovitých rozměrů 0,5 mm - 1 mm
Stoupání ⌀ otvoru 0,01 mm
Počet otvorů 51 ks
Materiál korpusu dřevo
Druh produktu Box

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483840 0,5-1
EAN / GTIN 2050002053939
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Provedení:

1 dřevěný box.

Použití:

K přehlednému ukládání kontrolních kolíků v příslušném rozsahu průměru.