Medinė dėžutė kontroliniams kaiščiams nesukomplekt., Tipas: 0,5-1

Prekės Nr.: 483840 0,5-1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalieji matmenys 0,5 mm - 1 mm
kiaurymės ⌀ žingsnis 0,01 mm
Kiaurymių skaičius 51 vnt.
Korpuso medžiaga Mediena
Produkto rūšis Dėžutė / dėžė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 483840 0,5-1
EAN / GTIN 2050002053939
Gamintojas / atsakingas asmuo Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Germany, www.veith-kg.de

Aprašymas

Modelis:

1 medinė dėžutė.

Paskirtis:

Aiškiam kontrolinių kaiščių sandėliavimui pagal skersmens diapazoną.