Klešče Linemans -1 kos

Št. art.: 48226100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48226100
EAN/GTIN 045242342228
Številka proizvajalca 48226100
L-število L00800 3577

Opis

Opis:

  • Za univerzalno uporabo pri držanju in rezanju
  • Dolgi ročaji za optimalno rezalno silo in velik vzvod
  • Dolgovata glava se lahko uporablja kot odrezovalnik za cevi do Ø 25 mm, brez dodatnega orodja
  • Prijemalo za žeblje z veliko močjo držanja in vzvodom
  • Lasersko kaljeni rezalni robovi so primerni za rezanje kablov, vijakov, vijakov in žebljev
  • Posebej kaljene čeljusti do 64 HRC
  • Čeljusti z mikrorezom za močno držanje in vlečenje
  • Narejene iz krom-vanadijevega jekla za dolgo življenjsko dobo in dobro zaščito pred korozijo
  • Ergonomski ročaji z mehko prevleko za oprijem za dodatno udobje in dolgo življenjsko dobo
  • Primerne za stiskanje

Lastnosti:

  • Teža [g]: 480
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Ključi za težke linijske napeljave