PLIERS Kleště na kabely -1ks

Artiklové číslo: 48226100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48226100
EAN / GTIN 045242342228
Číslo výrobce 48226100
L-číslo L00800 3577
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pro univerzální použití při držení a řezání
  • Dlouhé rukojeti pro optimální řeznou sílu a velkou páku
  • Hlavu s dlouhým hrotem lze použít jako odstraňovač otřepů u trubek do Ø 25 mm, není třeba žádný další nástroj
  • Vytahovač hřebíků s velkou držnou silou a pákou
  • Laserem tvrzené břity vhodné pro řezání kabelů, šroubů, vrutů a hřebíků
  • Speciálně kalené čelisti s tvrdostí až 64 HRC
  • Čelisti s mikrozoubky pro silné držení a tažení
  • Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli pro dlouhou životnost a dobrou ochranu proti korozi
  • Ergonomické rukojeti s měkkým povrchem pro větší uživatelský komfort a dlouhou životnost
  • Vhodné pro krimpování

Charakteristika:

  • Hmotnost [g]: 480
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Linkařské kleště pro velké zatížení