Alicates para cables lineman's plier 250 mm

Número de artículo: 48226100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 48226100
EAN / GTIN 045242342228
Número del fabricante 48226100
Número L L00800 3577
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Para todo tipo de aplicaciones de agarre y corte
  • Diseño de efecto palanca
  • Empuñadura larga para una potencia máxima de corte y palanca
  • Escariador
  • Elimina las rebabas de los cortes en tubos hasta 25mm
  • No necesitamos más herramientas
  • Saca clavos
  • Alta fuerza de agarre y palanca
  • Bordes de corte endurecidos con láser: Cortan cables, tornillos y clavos
  • Extra endurecimiento hasta 60HRC
  • Cortan cables, tornillos y clavos
  • Zonas de agarre con texturas serradas, para mejorar el agarre
  • Fabricado en aleación de acero forjado con cromo-vanadio para un mejor protección contra el óxido
  • Empuñadura engomada ergonómica para un agarre más cómodo y durante más tiempo
  • Con función de crimpado

Característica:

  • Peso [g]: 480
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Alicates para trabajos pesados