Jeklene merilne kladice Točnost 2, Nazivna mera: 10mm

Št. art.: 481070 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN EN ISO 3650

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 10 mm
Kakovost 2
Material legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 481070 10
EAN/GTIN 4045197210494
Številka proizvajalca 481070 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.
Iz specialno legiranega, skrbno kaljenega in popuščanega jekla.
Točnost 2 za delo in nastavitve v proizvodnji.

Opomba:

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.