Stalen eindmaat Tolerantieklasse 2, Nominale maat: 10mm

Artikelnummer: 481070 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale maat (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN EN ISO 3650

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 10 mm
Tolerantieklasse 2
Materiaal uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 481070 10
EAN/GTIN 4045197210494
Nummer fabrikant 481070 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Alle eindmaten zijn voorzien van individueel identificatienummer.
Zorgvuldig uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering.
Tolerantieklasse 2, werk- en afstelmaat voor de productie.

Tip:

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.