{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Nazivna mjera | 10 mm | |
Razred tolerancije | 2 | |
Materijal | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera |
Broj artikla | 481070 10 | |
EAN / GTIN | 4045197210494 | |
Broj proizvođača | 481070 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Čelični etalon Razred tolerancije 2, nazivna mjera: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
425 dijelovi na zalihi
16,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
58,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
417 dijelovi na zalihi
27,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi
46,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivna mjera | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |||
Razred tolerancije | 2 | 0 | 1 | 1 |
Materijal | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | Keramički materijal cirkon oksid (ZrO2) |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera | Krajnja mjera | Krajnja mjera | Krajnja mjera |