Šablone za radije 1-7 mm

Št. art.: 477500 1-7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
418 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za radij 1 mm - 7 mm
Korak 0,25 mm 1 mm - 3 mm
Korak 0,5 mm 3 mm - 7 mm
Število lističev vedno za notranje / zunanje radije 17
Vrsta izdelka Šablone za radije

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 477500 1-7
EAN/GTIN 4045197207357

Opis

Izvedba:

Iz jekla; natančne konkavne in konveksne šablone. Ploščat držalni lok z vpenjalnimi vijaki za pritrditev lističev (razen vel. 0,5−13). Označeni s posameznim radijem.

Uporaba:

Za preverjanje zunanjih in notranjih radijev.