• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Rádiusová šablona, Pro poloměr: 1-7mm

Artiklové číslo: 477500 1-7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 285,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
433 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro poloměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro poloměr min. 1 mm
Stoupání 0,25 mm; 0,5 mm
Počet listů 17 ks
Konfigurovatelný ne
Pro poloměr max. 7 mm
Počet přepážek 34 ks
Druh produktu Rádiusové šablony
Obsah Sada / sortiment
Materiál ocel
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 477500 1-7
EAN / GTIN 4045197207357
Číslo výrobce 477500 1-7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z oceli; přesné konkávní a konvexní šablony. Plochý upínací třmen s aretačními šrouby pro pevné přidržení plíšků (kromě vel. 0,5 – 13). Vždy s popisem poloměru.

Použití:

Pro kontrolu vnitřních a vnějších poloměrů.