Spindulio kalibras, Spinduliui: 1-7mm

Prekės Nr.: 477500 1-7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 91,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
495 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spinduliui (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

spinduliui 1 mm - 7 mm
didėja kas 0,25 mm 1 mm - 3 mm
didėja kas 0,5 mm 3 mm - 7 mm
Lapelių skaičius atitinkamai vidiniams/išoriniams spinduliams 17
Produkto rūšis Spindulio kalibras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 477500 1-7
EAN / GTIN 4045197207357
Gamintojo numeris 477500 1-7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš plieno; tikslūs išgaubti ir įgaubti šablonai. Plokščia laikančioji apkaba su varžtais plokštelėms tvirtai laikyti (išskyrus dyd. 0,5 – 13). Kiekvienas su nurodytu spinduliu.

Paskirtis:

Skirti vidiniams ir išoriniams radiusams tikrinti.