Sädetulkki 1-7 mm

Tuote nro.: 477500 1-7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
418 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Säteelle 1 mm - 7 mm
0,25 mm:n porrastus 1 mm - 3 mm
0,5 mm:n porrastus 3 mm - 7 mm
Sisä-/ulkosäteiden liuskamäärä 17
Tuotetyyppi Sädetulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 477500 1-7
EAN / GTIN 4045197207357

Kuvaus

Malli:

Terästä, tarkat koveruus- ja kuperuusmallineet. Litteä ruuvikiinnitteinen pidike liuskojen (paitsi koko 0,5−13) pitämiseksi paikallaan. Säde on merkitty.

Käyttö:

Sisä- ja ulkosäteiden mittaukseen.