Multimeter 115

Št. art.: 473322 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 70,00 € /kos.
  • 78,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Obseg prikaza 6.000
Prikaz z osvetljenim ozadjem ne
Osnovna točnost 0,05 %
Vrsta IP-zaščite IP 67
Preverjanje prevodnosti da
Preverjanje diod da
Merilni postopek TRUE RMS
luknjačev z držalom 0,1 mV − 600 V
Enosmerna napetost DC 0,1 mV − 600 V
Izmenični tok AC 0,1 mA − 10 A
Enosmerni tok DC 0,1 mA − 10 A
Upor 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapaciteta 1 nF − 1 mF
Frekvenca 0,01 Hz − 50 kHz
Kategorija prenapetosti CAT III 600 V
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 6LR61
Vrsta izdelka Multimetri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473322 115
EAN/GTIN 095969344814

Opis

Izvedba:

Ergonomično ohišje iz umetne mase z vgrajenim nosilcem. Velik LCD-prikazovalnik za dobro odčitavanje. Zanesljiva in preprosta uporaba – opozorilo pri napačno priključenih merilnih vodnikih.
Zaradi preprostega upravljanja je optimalno za uporabo v pri mobilnih storitvah.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe nudijo največjo varnost in več dodatnih funkcij.

Standard:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081561 6LR61, merilnimi vodniki in snemljivima izolirnima kapicama.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico