Merilni vodniki, ⌀ merilne konice: 1mm

Št. art.: 473318 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ merilne konice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ merilne konice 1 mm
⌀ merilnega vodnika 4 mm
Dolžina kabla 1,2 m
Kategorija prenapetosti CAT II 600 V
Vrsta izdelka Merilni vodniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 473318 1
EAN/GTIN 095969096188
Številka proizvajalca FLUKE TL40
Proizvajalec/odgovorna oseba Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Opis

Izvedba:

Garnitura merilnih vodnikov, 2-delna, rdeče/črne barve, ⌀ merilnih vodnikov = 4 mm.
Merilni vodniki TL40 s konico z odmikom 0 – 76 mm.

Standard:

IEC/DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Primerno za:

Digitalni multimeter art. 473322; 473325.