Grand chronomètre MESOTRON

Réf.: 469625 MESOTRON
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 65.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Métrologie analogique
Largeur 130 mm
Profondeur 95 mm
Hauteur 175 mm
Type de produit Chronomètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 469625 MESOTRON
EAN / GTIN 4260477380722
Réf. fabricant 631.4031-00

Description

Exécution:

Chronomètres à quartz.
Cadran avec graduation au 60e et 100e. Fonctions: départ / arrêt, addition.

Livraison:

Avec 1 pile 081561 réf. LR6.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange