Vodna tehtnica iz aluminija 4000 mm

Št. art.: 467466 4000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost v normalni legi 1 mm/m
Dolžina 4.000 mm
Širina 18 mm
Višina 100 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467466 4000
EAN/GTIN 4007368040576

Opis

Izvedba:

Aluminijasti profil z odprtinami za prijemanje ter s po eno navpično in horizontalno vodno tehtnico.

Opomba:

Cena vključno s stroški pošiljanja.