Aluminiumvattenpass 4000 mm

Art-nr: 467466 4000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
42 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns i normalläge 1 mm/m
Längd 4 000 mm
Bredd 18 mm
höjd 100 mm
Produktslag Vattenpass

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 467466 4000
EAN/GTIN 4007368040576

Benämning

Utförande:

Aluminiumprofil med två grepphål och en lod- och en våglibell.

Anmärkning:

Pris inklusive fraktkostnad.