Aluminium rei 4000 mm

Artikelnummer: 467466 4000
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking in normale positie 1 mm/m
Lengte 4.000 mm
Breedte 18 mm
Hoogte 100 mm
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467466 4000
EAN/GTIN 4007368040576

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminiumprofiel met 2 doorgestoken handgrepen en een verticale en horizontale libel.

Tip:

Prijs inclusief vrachtkosten.