Alumiininen vesivaaka 4000 mm

Tuote nro.: 467466 4000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaaliolosuhteissa 1 mm/m
Pituus 4 000 mm
Leveys 18 mm
Korkeus 100 mm
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 467466 4000
EAN / GTIN 4007368040576

Kuvaus

Malli:

Alumiiniprofiili, jossa kaksi läpikahvaa ja pysty- ja vaakalibellit.

Ohje:

Hinta sisältää rahtikustannukset.