Nivelă cu bulă, din metal uşor 1800 mm

Cod articol: 467020 1800
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă în poziţia normală 0,5 mm/m
Eroare de toleranţă la măsurarea pe tavan 0,75 mm/m
Lungime 1.800 mm
Secţiune 24 × 55 mm
Tip produs Nivelă cu bulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467020 1800
EAN / GTIN 4045197720535

Descriere

Execuţie:

Profil din aluminiu eloxat, cu pereţi groşi cu rezistenţă foarte mare la îndoire. Suprafaţă de măsurare prismatică şi plană pentru alinierea perfectă pe suprafeţe, ţevi şi muchii. Fiola cu bulă orizontală în carcasă transparentă cu efect de lupă pentru vizibilitate nedistorsionată asupra bulei de aer.
Cu două fiole verticale cu bulă.
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
    Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături