Gulsčiukas iš lengvojo metalo 1800 mm

Prekės Nr.: 467020 1800
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paklaida normalioje padėtyje 0,5 mm/m
Leistina paklaida matuojant apvertus 0,75 mm/m
Ilgis 1 800 mm
Skerspjūvis 24 × 55 mm
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 467020 1800
EAN / GTIN 4045197720535

Aprašymas

Modelis:

Storasienis, anoduotas aliuminio profilis, labai atsparus lenkimui. Tiesi ir prizminė matavimo plokštuma nepriekaištingam ištiesinimui prie plokštumų, vamzdžių ir briaunų. Gulsčiukai suapvalintomis briaunomis su padidinimo efektu bei puikiai matomu oro burbulu.
Su dviem vertikaliais gulsčiukais.
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
    Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį