Laserski merilnik razdalje GLM100-25C

Št. art.: 465560 GLM100-25C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GLM100-25C
Točnost merjenja ±1,5 mm
Oznaka proizvajalca GLM100-25C
Navoj stojala 1/4 col
Vmesnik Vmesnik Bluetooth
Vrsta IP-zaščite IP 54
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Doseg 100 m
Seštevanje/odštevanje da
Minimalna/maksimalna meritev da
Izračun površine in prostornine da
posredno merjenje (Pitagora) da
Senzor naklona 360 stopinj
Digitalni iskalnik cilja da
Priklic zadnjih meritev da
Napajanje 081551 LR6
Razred laserja po IEC 825-1 2
Dolžina 142 mm
Širina 64 mm
Višina 28 mm
Masa 230 g
Vrsta izdelka Merilniki razdalje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 465560 GLM100-25C
EAN/GTIN 4059952614298
Številka proizvajalca 0601072Y00

Opis

Izvedba:

Laserski daljinomer z robustnim ohišjem, odpornim proti udarcem in zaščitenim pred prahom in brizgajočo vodo. Osvetljen, trivrstični prikazovalnik za optimalno čitljivost. Laser razreda 2 v skladu z IEC 825-1.
Natančnost pri velikih razdaljah. Prenos meritev v novo aplikacijo MeasureOnApp prek funkcije Bluetooth.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitno torbico.
Vklj. z baterijami art. 081551 LR6.

Dodatni pribor:

Merilno stojalo art. 468558.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico