Distanciómetro láser, Tipo: GLM100-25C

Número de artículo: 465560 GLM100-25C
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 3 ud.
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Serie GLM100-25C
Clase de protección IP: IP54
Denominación del fabricante GLM100-25C
Embalaje Bolsa
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Longitud 142 mm
Anchura 64 mm
Altura 28 mm
Alcance 100 m
Clase de láser según IEC 825-1 2
Precisión de medición ± según ISO 16331-1 1,5 mm; 1,5 mm
Cambiar unidad Centímetros; Pie; metro; milímetros; pul
Peso 230 g
Desconexión automática 5 min
Interfaz Interfaz Bluetooth®
Pantalla en color
Iluminación de pantalla
Con rosca sí; sí
Tamaño de rosca 1/4; 1/4
Pieza final multifuncional no
Confirmación acústica de la medición no
Adición/sustracción
Medición mínima / máxima
Cálculo de superficie sí; sí
Cálculo del volumen sí; sí
Medición indirecta (Pitágoras) sí; sí
Medición dinámica no
Consulta de la última medición sí; sí
Memoria de las últimas mediciones 50 ud.
Búsqueda digital
Con función de zoom
Sensor de inclinación 360 grados
Tipo de producto Distanciómetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 465560 GLM100-25C
EAN / GTIN 4059952614298
Número del fabricante 0601072Y00
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Distanciómetro láser con carcasa robusta resistente a choques con protección contra salpicaduras de agua y polvo. Pantalla iluminada de tres líneas para la legibilidad óptima. Clase de láser 2 según IEC 825-1.
Precisión a grandes distancias. Transmisión de mediciones a través de Bluetooth® a la nueva aplicación MeasureOn.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluido estuche de protección.
Incl. pilas n.° 081551 LR6.

Partes opcionales:

Soporte de medición n.º 468558.

Descargas y documentos

Productos adecuados