{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 3 ks | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AA (LR6) | |
| Řada | GLM100-25C | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Označení výrobce | GLM100-25C | |
| Obal | brašna | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Délka | 142 mm | |
| Šířka | 64 mm | |
| Výška | 28 mm | |
| Dosah | 100 m | |
| Třída laseru dle normy IEC 825-1 | 2 | |
| Přesnost měření ± podle ISO 16331-1 | 1,5 mm; 1,5 mm | |
| Měrná jednotka | Centimetr; Stopa; metr; milimetr; palec | |
| Hmotnost | 230 g | |
| Automatika vypínání | 5 min | |
| Rozhraní | Rozhraní Bluetooth® | |
| Barevný displej | ano | |
| Podsvícení displeje | ano | |
| Se závitem | ano; ano | |
| Rozměr závitu | 1/4; 1/4 | |
| Multifunkční koncovka | ne | |
| Akustické potvrzování měření | ne | |
| Sčítání/odčítání | ano | |
| Minimální / maximální měření | ano | |
| Výpočet plochy | ano; ano | |
| Výpočet objemu | ano; ano | |
| Nepřímé měření (Pythagoras) | ano; ano | |
| Dynamické měření | ne | |
| Vyvolání posledních měření | ano; ano | |
| Paměť posledních měření | 50 ks | |
| Digitální vyhledávač cíle | ano | |
| S funkcí zoom | ano | |
| Snímač sklonu | 360 stupeň | |
| Druh produktu | Přístroj na měření vzdálenosti |
| Katalogové číslo | 465560 GLM100-25C | |
| EAN / GTIN | 4059952614298 | |
| Číslo výrobce | 0601072Y00 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |