Lazerinis atstumo matuoklis GLM100-25C

Prekės Nr.: 465560 GLM100-25C
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Sąsaja: TESA Link Connector TLC
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GLM100-25C
Matavimo tikslumas ±1,5 mm
Gamintojo pavadinimas GLM100-25C
Stovo sriegis 1/4 in
Sąsaja TESA Link Connector TLC
IP apsaugos klasė IP 54
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Veikimo nuotolis 100 m
Sudėtis / atimtis taip
Minimalūs / maksimalūs matavimai taip
Ploto ir tūrio matavimai taip
netiesioginis matavimas (Pitagoras) taip
Posvyrio jutiklis 360 laipsniai
Skaitmeninis tikslo ieškiklis taip
Paskutinių matavimų parodymas taip
Srovės tiekimas 081551 LR6
Lazerio klasė pagal IEC 825-1 2
Ilgis 142 mm
Plotis 64 mm
Aukštis 28 mm
Svoris 230 g
Produkto rūšis Atstumo matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 465560 GLM100-25C
EAN / GTIN 4059952614298
Gamintojo numeris 0601072Y00

Aprašymas

Modelis:

Lazerinis atstumo matuoklis su tvirtu, smūgiams atspariu korpusu, hermetiškas. Optimaliai matomi rodmenys apšviestame trijų eilučių ekrane. Lazerio klasė 2 pagal IEC 825-1.
Tikslumas dideliais atstumais. Matavimo duomenų perdavimas per Bluetooth į naująją MeasureOnApp.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su apsauginiu krepšiu.
Su baterijomis Nr. 081551 LR6.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo trikojis Nr. 468558

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį