Regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidable mate con graduación en la parte trasera, Longitud total: 300mm

Número de artículo: 461805 300
Precio por 1 unidad (25,37 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 84,24 € /piezas
  • 37,67 € /piezas
a petición
En stock
943 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Graduación milímetros
División 0,5 mm; 1 mm
Unidad rango de medición milímetros
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 300 mm
Material acero fino (INOX)
Longitud total 300 mm
Anchura total 13 mm
Altura total 0,5 mm
Plegable/flexible sí
Inoxidable sí
Clase de precisión EG 2
Tipo de regla lineal Regla graduada de acero
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto regla lineal

Identificación y clasificación

Número de artículo 461805 300
EAN / GTIN 4045197234933
Número del fabricante 461805 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De fleje de acero para muelles inoxidable. Trazos de escala y números en negro, con grabado electrolítico, precisos con superficie lisa. Fácilmente legible. Cantos redondeados para evitar que se produzcan heridas.
Canto superior con graduación de ½ mm y canto inferior con graduación de 1 mm.
Con escala adicional en la parte trasera.