Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei mattiert mit rückseitiger Teilung, Gesamtlänge: 300mm

Artikel-Nr.: 461805 300
Preis pro 1 Stück (22,83 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 72,00 € /Stk.
  • 32,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 053 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Skalierung Millimeter
Teilung 0,5 mm; 1 mm
Einheit Messbereich Millimeter
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 300 mm
Material Edelstahl (INOX)
Länge gesamt 300 mm
Breite gesamt 13 mm
Höhe gesamt 0,5 mm
biegsam/ flexibel ja
rostfrei ja
Genauigkeitsklasse EG 2
Typ Lineal Stahlmaßstab
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Produktart Lineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 461805 300
EAN / GTIN 4045197234933
Herstellernummer 461805 300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem Federbandstahl. Saubere, elektrolytisch aufgebrachte, schwarze Teilstriche und Zahlen mit glatter Oberfläche. Gut ablesbar. Kanten zum Schutz vor Verletzungen abgerundet.
Oberkante mit ½ mm-Teilung und Unterkante mit 1 mm-Teilung.
Mit zusätzlicher Skalierung auf Rückseite.