Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton matattu, asteikko taustapuolella 300 mm

Tuote nro.: 461805 300
(24,17 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 34,85 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
585 kappaletta varastossa
  • Standardi: EG II
  • Raaka-aine: INOX

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
Raaka-aine INOX
Pituus 300 mm
Poikkileikkauksen leveys 13 mm
Poikkileikkauksen paksuus 0,5 mm
Tuotetyyppi Viivain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 461805 300
EAN / GTIN 4045197234933

Kuvaus

Malli:

Ruostumatonta jousiterästä. Siistit, elektrolyyttipäällystetyt, mustat jakoviivat ja numerot, kiiltävä pinta. Helppolukuinen. Vahingoittumisen estämiseksi reunat on pyöristetty.
Yläreunassa ½ mm:n jako, alareunassa 1 mm:n jako.
Lisäasteikko taustapuolella.