{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 874 | |
Točnost | 1 | |
Toleranca ravnosti merilnih ploskev | 0,037 mm | |
Oblika | B | |
Opis oblike | Presek I-oblike | |
Material | Posebno jeklo | |
Dolžina | 2.000 mm | |
Širina preseka ±0,2 mm | 69,3 mm | |
Višina preseka ±0,2 mm | 14,5 mm | |
Vrsta izdelka | Ploska delavniška ravnila |
Številka izdelka | 460400 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197206718 |