Ploché pravítko, přesnost 1, Délka: 2000mm

Artiklové číslo: 460400 2000
Cena za 1 ks (CZK 8459,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 665,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 874

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 874
Přesnost 1
Tolerance rovinnosti zkušebních ploch 0,037 mm
Tvar B
Popis tvaru Průřez ve tvaru I
Materiál Speciální ocel
Délka 2 000 mm
Šířka průřezu 70 mm
Výška průřezu 15 mm
Druh produktu Ploché pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 460400 2000
EAN / GTIN 4045197206718
Číslo výrobce 460400 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pravítka jsou zhotovena ze speciální oceli, všechny plochy broušeny.
Tvar B, s 2 ručními drážkami a lakovanou střední částí.

Použití:

Pro kontrolu a přesné práce.

Rozsah dodávky:

Včetně zkušebního protokolu.

Poznámka:

Nerez provedení na poptávku.
Dopravné není v ceně.