Regla lisa, Precisión 1, Longitud: 2000mm

Número de artículo: 460400 2000
Precio por 1 Unidad (377,03 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 77,92 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Graduación milímetros
División 1 mm
Unidad rango de medición milímetros
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 2.000 mm
Material Acero especial
Longitud total 2.000 mm
Anchura total 70 mm
Altura total 15 mm
Tolerancia de planeidad de las superficies de prueba 0,037 mm
Inoxidable no
Forma B
Clase de precisión EG 1
Norma DIN 874
Certificado de prueba
Tipo de regla lineal Regla lisa
Contenido pieza única
Calibrable
Tipo de producto regla lineal

Identificación y clasificación

Número de artículo 460400 2000
EAN / GTIN 4045197206718
Número del fabricante 460400 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las reglas son de acero especial, rectificado por todos los lados.
Forma B, con 2 ranuras y pieza central lacada.

Aplicación:

Para controles y trabajos precisos.

Volumen de suministro:

Incluido certificado de control de fábrica.

Nota:

Modelo inoxidable suministrable de fábrica.
Atención, estos tamaños se suministran a portes debidos.