Lasno ravnilo, nerjavno, v etuiju 125 mm

Št. art.: 460095 125
(233,60 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 32,00 € /kos.
  • 14,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 874
  • Pakiranje: Etui

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 874
Toleranca ravnosti merilnega roba 0,003 mm
Material Nerjavno jeklo
Površina roba nesvetleče matirana
Dolžina 125 mm
Pakiranje Etui
Vrsta izdelka Lasna ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 460095 125
EAN/GTIN 4045197444288

Opis

Izvedba:

Kaljen, brušen in fino lepan merilni rob. Klinasti prerez s konico omogoča preverjanje v kotih, utorih, zarezah, itd. Izolirano držalo iz umetne mase z zaščito pred toploto roke.
Iz nerjavnega jekla. Oba roba sta nesvetleče matirana.

Opomba:

Toleranca ravnosti merilnega roba se nanaša na kot naklona ±15° na simetrijsko ravnino ravnila.
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
    Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico