Riga a filo inossidabile in astuccio 125 mm

Codice art.: 460095 125
(CHF 256.80 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 45.00 /pz.
  • CHF 27.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 874
  • Imballaggio: Astuccio

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 874
Tolleranza di rettilineità del bordo di misura 0,003 mm
Materiale Acciaio inox
Superficie smusso opaca antiriflesso
Lunghezza 125 mm
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Riga a coltello di alta precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 460095 125
EAN / GTIN 4045197444288

Descrizione

Esecuzione:

Bordo di misura a filo temprato, rettificato e lappato. Sezione traversale cuneiforme con estremità a punta per controlli anche in angoli, scanalature, cave, ecc. Impugnatura in plastica isolante come protezione dal calore delle mani.
In acciaio inossidabile. Smussi in esecuzione opaca antiriflesso.

Nota:

La tolleranza di rettilineità del bordo di misura si riferisce a un’inclinazione di ±15° rispetto al piano di simmetria.
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
    Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello