Vlasové pravítko nerezové v pouzdru, Délka: 125mm

Artiklové číslo: 460095 125
Sleva
764,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 4840,00 / 1 Metre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 850,00 CZK / ks
  • 379,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Haarlineal rostfrei im Etui
Obal Pouzdro
Barva Černá; Stříbrná
Stupnice milimetr
Materiál plast; ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 125 mm
Tolerance přímosti měřicí hrany 0,003 mm
Nerez ano
Norma DIN 874
Zkušební protokol ne
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Vlasové pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 460095 125
EAN / GTIN 4045197444288
Číslo výrobce 460095 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalená, broušená a co nejjemněji lapovaná měřicí hrana. Klínový průřez s ostrým koncem pro měření v rozích, drážkách, vybráních atd. S plastovým izolačním madlem na ochranu proti účinkům tělesné teploty.
Z nerezové oceli. Obě sražení matována.

Poznámka:

Tolerance rovinnosti měřicí hrany se vztahuje na rozsah natočení ±15° k rovině souměrnosti.