Regla biselada inoxidable en estuche, Longitud: 125mm

Número de artículo: 460095 125
Descuento
34,79 €
Precio por 1 unidad (193,60 € / 1 Metros)
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 39,78 € /piezas
  • 17,73 € /piezas
a petición
En stock
136 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
Haarlineal rostfrei im Etui
Embalaje
Estuche
Color
negro; plateado
Graduación
milímetros
Material
acero fino (INOX); plástico
Longitud total
125 mm
Tolerancia de alineación de los cantos de medición
0,003 mm
Inoxidable
sí
Norma
DIN 874
Certificado de prueba
no
Contenido
pieza única
Calibrable
sí
Tipo de producto
Regla biselada

Identificación y clasificación

Número de artículo 460095 125
EAN / GTIN 4045197444288
Número del fabricante 460095 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cantos de medición precisos templados, rectificados y lapeados de precisión. Sección transversal en forma de cuña con salida puntiaguda para comprobación también en esquinas, ranuras, holguras, etc. Con mango aislante de plástico para proteger el calor de las manos.
De acero inoxidable. Ambos biseles mates antideslumbrantes.

Nota:

La tolerancia de alineación de los cantos de medición se refiere a un intervalo de giro de ± 15° con respecto al plano simétrico.