IHSR 36-50 Držalo vpenjalnega vretena za grobo obdelavo

Št. art.: 4550307
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550307
EAN/GTIN 7291075141054
Številka proizvajalca 4550307
L-število L23900 123

Opis

Opis:

Dodatna oprema Vretena, montažni premer, največja stran obdelovanca (DCONXWS) 50 mm, montažni premer, najmanjša stran obdelovanca (DCONNWS) 35,5 mm

Lastnosti:

  • Premer, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 50 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 35,5 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) CCMT 0602...

Ustreznih izdelkov

Vstavki