IHSR 36-50 Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4550307
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550307
EAN / GTIN 7291075141054
Gyártó száma 4550307
L-szám L23900 123

Leírás

Leírás:

Příslušenství Vřetena, montážní průměr, max. strana obrobku (DCONXWS) 50 mm, montážní průměr, min. strana obrobku (DCONNWS) 35,5 mm

Jellemző:

  • Átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 50 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 35,5 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) CCMT 0602...

Megfelelő termékek

Betétek