• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHSR 36-50 Schrupp-Spindelklemmhalter

Artikel-Nr.: 4550307
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550307
EAN / GTIN 7291075141054
Herstellernummer 4550307
L-Nummer L23900 123

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 35.5 mm

Merkmal:

  • urchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 35.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 0602...

Passende Produkte

Wendeschneidplatten