RE MB20-MB16X20 Reducirni trni za MB-vmesnik

Št. art.: 4550145
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija ITSBORE
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4550145
EAN/GTIN 7291075139952
Številka proizvajalca 4550145
L-število L23900 237

Opis

Opis:

Modularni sistemi vretena, dolžina ohišja (LB) 16 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 16 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse