• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RE MB20-MB16X20 Reduzierungen für MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550145
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4550145
EAN / GTIN 7291075139952
Herstellernummer 4550145
L-Nummer L23900 237

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Körperlänge (LB) 16 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen