BT50 MB110X140 ITS-BORE, Modular system with BT MAS 403 Shanks.

Artikelnummer: 4548159
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Interface aan machinezijde BT 50
Inwendige koeling ja
Koelsmeermiddel ja
Serie ITSBORE
Producttype spindelgereedschap niet-specifiek

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4548159
EAN/GTIN 7291075139129
Nummer fabrikant 4548159
L-nummer L23900 43

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, diameter werkstukzijdige montage (DCONWS) 110 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 110 mm
  • Interfacegrootte (CSI) MB110
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Lengte kraag (LPR) 140 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten