BT50 MB110X140 Sistema Modular MB con Fijación BT MAS-403 AD/ADB

Número de artículo: 4548159
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz en el lado de la máquina BT 50
Refrigeración interior sí
Lubricante refrigerante sí
Serie ITSBORE
Tipo de producto Herramienta de husillo sin especificar

Identificación y clasificación

Número de artículo 4548159
EAN / GTIN 7291075139129
Número del fabricante 4548159
Número L L23900 43

Descripción

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 110 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 110 mm
  • Connection Size (CSI) MB110
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Voladizo (LPR) 140 mm
  • Shank Size (SS) 50