BT50 FC EM16X100 Integrirana orodja za odrezovanje, zarezovanje in dolbljenje.

Št. art.: 4509850
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4509850
EAN/GTIN 7291075172294
Številka proizvajalca 4509850
L-število L24120 503

Opis

Opis:

Držala za čelne frezalnike, premer ohišja (BD) 48 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 203,3 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 48 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 203,3 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 100 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov

Pribor