• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

BT50 FC EM16X100 Portafresas DIN1835 Forma B con Conexión BT MAS-403 Forma AD Contacto Frontal

Número de artículo: 4509850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509850
EAN / GTIN 7291075172294
Número del fabricante 4509850
Número L L24120 503

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 48 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Longitud total (OAL) 203.3 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 48 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 203.3 mm
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios