SET SC20 SPR 6 Komplet redukcij za MaxIN močnostni vpenjalni sklop

Št. art.: 4505362
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4505362
EAN/GTIN 7291075183580
Številka proizvajalca 4505362

Opis

Opis:

Kompleti vpenjalnih klešč, premer vpenjanja, maks. na strani obdelovanca (DCONXWS) 16 mm, premer vpenjanja, min. na strani obdelovanca (DCONNWS) 6 mm, premerni razpon 6–16 mm, premerni razpon 6–16 mm, velikost stebla (SS) SC20

Lastnosti:

  • Premer vpetja, maks. na strani obdelovanca (DCONXWS): 16 mm
  • Premer vpetja, min. na strani obdelovanca (DCONNWS): 6 mm
  • Območje premera: 6–16 mm
  • Velikost stebla (SS): SC20